Lapp - Connecteur pour câbles PCF, type FSMA et ST(BFOC) - 29135799


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - FSMA
type de connexion - serrer
classe de fibre - OM4
adapté au type de fibre - PCF
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044776520511
Réf. Sonepar
00205652051
Réf. Fournisseur
29135799
Réf. Commerciale
Lapp
type de connecteur:
FSMA
type de connexion:
serrer
classe de fibre:
OM4
adapté au type de fibre:
PCF
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
métal
couleur:
autre