Lapp - Plaques signalétiques FLEXIMARK® PTEF / CAB - 83254962

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Plaques signalétiques FLEXIMARK® PTEF / CAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 38 mm

  • largeur - 9.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773194654

Réf. Sonepar

00205319465

Réf. Fournisseur

83254962

Marque

Lapp

longueur:

38 mm

largeur:

9.5 mm

Porte-repères/étiquettes; Largeur totale: 50mm; Hauteur totale: 12.2mm; Polyéthylène