Lapp - Porte-caractères FLEXIMARK® acier inoxydable NM - 83254213

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Porte-caractères FLEXIMARK® acier inoxydable NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 11 mm

  • hauteur - 28 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773208757

Réf. Sonepar

00205320875

Réf. Fournisseur

83254213

Réf. Commerciale

Lapp

matériau:

acier inoxydable (inox)

largeur:

11 mm

hauteur:

28 mm

fixation auto-adhésive:

Non

Porte-repères/étiquettes; Nombre de caractères: 8; Largeur totale: 60.4mm; Hauteur totale: 11mm; Acier inoxydable