Lapp - Porte-caractères FLEXIMARK® acier inoxydable NM - 83254214

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Porte-caractères FLEXIMARK® acier inoxydable NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 11 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773208733

Réf. Sonepar

00205320873

Réf. Fournisseur

83254214

Marque

Lapp

largeur:

11 mm

Porte-repères/étiquettes; Nombre de caractères: 6; Largeur totale: 48.8mm; Hauteur totale: 11mm; Acier inoxydable