Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Porte-étiquettes KMK - 61742922

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Porte-étiquettes KMK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • transparent - Non

  • largeur - 29 mm

  • hauteur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773193459

Réf. Sonepar

00205319345

Réf. Fournisseur

61742922

Marque

Lapp

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

transparent:

Non

largeur:

29 mm

hauteur:

8 mm

Étiquette simple; Largeur totale: 29mm; Hauteur totale: 8mm;