Lapp - Porte-étiquettes KMK - 61742824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
inscription - sans inscription
couleur - autre
transparent - Oui
largeur - 40 mm
hauteur - 17 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773193565
Réf. Sonepar
00205319356
Réf. Fournisseur
61742824
Marque
Lapp
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
transparent:
Oui
largeur:
40 mm
hauteur:
17 mm
Porte-repères/étiquettes; Largeur totale: 40mm; Hauteur totale: 17mm; Polyéthylène


