Lapp - Porte-repères FLEXIMARK® PTE - 83251061

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Porte-repères FLEXIMARK® PTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 19 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773368321

Réf. Sonepar

00205336832

Réf. Fournisseur

83251061

Réf. Commerciale

Lapp

matériau:

plastique

largeur:

1000 mm

hauteur:

19 mm

fixation auto-adhésive:

Non

Porte-repères/étiquettes; Hauteur totale: 19mm; Polyéthylène