Lapp - Porte-repères FLEXIMARK® PGS - 83252014

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Porte-repères FLEXIMARK® PGS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - gris

  • transparent - Non

  • sans halogène - Oui

  • largeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044776570981

Réf. Sonepar

00205657098

Réf. Fournisseur

83252014

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Oui

couleur:

gris

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

1000 mm

hauteur:

10 mm

Porte-repères/étiquettes; Largeur totale: 1000mm; Hauteur totale: 10mm; Plastique acrylonitrile-butadiène-styrène