Lapp - Porte-repères FLEXIMARK® PTE - 83259952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 12 mm
hauteur - 10000 mm
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774818351
Réf. Sonepar
00205481835
Réf. Fournisseur
83259952
Marque
Lapp
matériau:
plastique
largeur:
12 mm
hauteur:
10000 mm
fixation auto-adhésive:
Non
Porte-repères/étiquettes; Hauteur totale: 12mm; Polyéthylène


