Lapp - Pour les conditions les plus extrêmes - 0104104

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Pour les conditions les plus extrêmes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044774693422

Réf. Sonepar

00205104104

Réf. Fournisseur

0104104

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0:

300 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

taille AWG:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

couleur de conducteur:

rouge

Blindage:

Non

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

1.74 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

7 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-190...260 °C

tension nominale U:

500 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Monoconducteur; 1X18 AWG; 19; rouge; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe