Lapp - Pour les conditions les plus extrêmes - 0108002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de conducteur - bleu
Tension nominale U0 - 300 V
matériau du conducteur - cuivre
surface du conducteur - argenté
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044774693750
Réf. Sonepar
00205108002
Réf. Fournisseur
0108002
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de conducteur:
bleu
Tension nominale U0:
300 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
argenté
taille AWG:
10
isolation des fils:
PTFE
marquage du conducteur:
couleur
température max. admissible du conducteur:
260 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
3.4 mm
tension nominale U:
500 V
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non