Lapp - Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC® - 44429009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...0.22 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.08...0.22 mm²
section de raccordement cable rigide - 0.08...0.22 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773838176
Réf. Sonepar
00205000564
Réf. Fournisseur
44429009
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts:
douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...0.22 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.08...0.22 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...0.22 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...0.22 mm²
longueur de dénudage:
3 mm
diamètre du contact à fiche:
1 mm
matériau du contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or
nombre min. de cycles d'insertion:
100