Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC® - 44429012

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...0.56 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.22...0.56 mm²

  • section de raccordement cable rigide - 0.22...0.56 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773838190

Réf. Sonepar

00205000567

Réf. Fournisseur

44429012

Marque

Lapp

finition des contacts:

goupille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.22...0.56 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.22...0.56 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.22...0.56 mm²

section de raccordement cable souple:

0.22...0.56 mm²

longueur de dénudage:

3 mm

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau du contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Contact estampé; Broche; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 0.22mm² - 0.56mm²; Laiton plaqué or