Lapp - Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC® - 11241100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...0.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.14...0.5 mm²
section de raccordement cable rigide - 0.14...0.5 mm²
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773105445
Réf. Sonepar
00205112411
Réf. Fournisseur
11241100
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts:
goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...0.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...0.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...0.5 mm²
longueur de dénudage:
2.5 mm
diamètre du contact à fiche:
1.6 mm
matériau du contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
argent
nombre min. de cycles d'insertion:
500