Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - Pour les températures extrêmes - 0083002

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Pour les températures extrêmes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044774691015

Réf. Sonepar

00205083002

Réf. Fournisseur

0083002

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0:

300 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

isolation des fils:

FEP

spécification de l'isolation principale:

autre

couleur de conducteur:

bleu

Blindage:

Non

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

1.75 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

7.2 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-100...205 °C

tension nominale U:

500 V

poids:

10.1 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Monoconducteur; 1X0.75; bleu; Couronne; U0/U: 300 / 500 V; FEP; -100°C - 205°C; Pose fixe