Lapp - Pour une utilisation à température ambiante entre -195°C et +400°C - 3016699

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Pour une utilisation à température ambiante entre -195°C et +400°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773132090

Réf. Sonepar

00205016699

Réf. Fournisseur

3016699

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

25 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

300 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

taille AWG:

4

coupe transversale nominale conducteur (AWG):

4 kcmil

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

sans

couleur de conducteur:

rouge

avec conducteur de protection:

Non

température max. admissible du conducteur:

400 °C

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

autre

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

9.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

46 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-195...400 °C

tension nominale U:

500 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Monoconducteur; 1X25; U0/U: 300 / 500 V; Fibre de verre; -195°C - 400°C; rouge; Pose fixe