Lapp - Presse-étoupe SKINDICHT® métrique en plastique ou en métal - 52006321

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Presse-étoupe SKINDICHT® métrique en plastique ou en métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 24

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP56

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773430707

Réf. Sonepar

00205004244

Réf. Fournisseur

52006321

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

24

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP56

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

5 mm

dimension du profil:

30 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

Contre-écrou; M 24; Taille de clé: 30mm; Laiton nickelé