Lapp - Presse-étoupe SKINDICHT® métrique en plastique ou en métal - 52006460


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 56
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP56
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773429701
Réf. Sonepar
00205004254
Réf. Fournisseur
52006460
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
56
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP56
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
2 mm
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
55 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-20...80 °C
version anti-déflagration:
Non
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non