Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Presse-étoupe SKINDICHT® métrique en plastique ou en métal - 52006491

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Presse-étoupe SKINDICHT® métrique en plastique ou en métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 72

  • couleur - autre

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773429459

Réf. Sonepar

00205004262

Réf. Fournisseur

52006491

Marque

Lapp

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

72

couleur:

autre

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Contre-écrou; M 72; Taille de clé: 85mm; Laiton nickelé