Lapp - Presse-étoupe SKINDICHT® métrique en plastique ou en métal - 52006500

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Presse-étoupe SKINDICHT® métrique en plastique ou en métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 72

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP56

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773429312

Réf. Sonepar

00205004264

Réf. Fournisseur

52006500

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

72

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP56

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

2 mm

longueur de filetage:

16 mm

dimension du profil:

70 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe; M 72; Plage de serrage (min./max.) : 44 - 48.5 mm; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 56;