Lapp - Presse-étoupe SKINDICHT® métrique en plastique ou en métal - 52006541


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 80
couleur - autre
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773428926
Réf. Sonepar
00205004273
Réf. Fournisseur
52006541
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
80
couleur:
autre
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
2 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non