Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - Presse-étoupe SKINDICHT® métrique en plastique ou en métal - 52032600

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Presse-étoupe SKINDICHT® métrique en plastique ou en métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6.5...8 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773337617

Réf. Sonepar

00205004592

Réf. Fournisseur

52032600

Réf. Commerciale

Lapp

pour diamètre de câble jusqu'à:

6.5...8 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

17 mm

qualité du matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

serre cable:

Oui

température d'utilisation:

-25...200 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe; M 12; Plage de serrage (min./max.) : 6.5 - 8.0 mm; Taille de clé 1: 17; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar, IP 69;