Lapp - Presse-étoupe SKINDICHT® métrique en plastique ou en métal - 52106970

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Presse-étoupe SKINDICHT® métrique en plastique ou en métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 10...12.8 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773168563

Réf. Sonepar

00205005045

Réf. Fournisseur

52106970

Réf. Commerciale

Lapp

pour diamètre de câble jusqu'à:

10...12.8 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

6 mm

dimension du profil:

24 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

Presse-étoupe; M 20; Plage de serrage (min./max.) : 10 - 12.8 mm; Taille de clé 1: 24; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 65, IP 66, IP 67, IP 68; Blindage CEM