Lapp - Presse-étoupe SKINTOP®en plastique et métal NPT - 53806818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4056155909572
Réf. Sonepar
00205590957
Réf. Fournisseur
53806818
Marque
Lapp
type de filetage:
NPT
sans halogène:
Oui
Presse-étoupe; NPT 1/4"; Plage de serrage (min./max.) : 4 - 7 mm; Taille de clé 1: 16; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min); Blindage CEM


