Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - Presse-étoupe SKINTOP®en plastique et métal NPT - 53806820

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Presse-étoupe SKINTOP®en plastique et métal NPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - NPT

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4056156003781

Réf. Sonepar

00205600378

Réf. Fournisseur

53806820

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

NPT

sans halogène:

Oui

Presse-étoupe; NPT 1/2"; Plage de serrage (min./max.) : 7 - 13 mm; Taille de clé 1: 24; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min); Blindage CEM