Lapp - Presse-étoupe SKINTOP®en plastique et métal NPT - 53806798


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777815142
Réf. Sonepar
00205781514
Réf. Fournisseur
53806798
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
NPT
sans halogène:
Oui
Presse-étoupe; NPT 1/2"; Plage de serrage (min./max.) : 6 - 10 mm; Taille de clé 1: 24; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min);