Lapp - Presse-étoupe SKINTOP®en plastique et métal NPT - 53806778

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Presse-étoupe SKINTOP®en plastique et métal NPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - NPT

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Oui

  • qualité du matériau - autre

  • protection contre les courbures - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777815104

Réf. Sonepar

00205007012

Réf. Fournisseur

53806778

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

NPT

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe; NPT 1/4"; Plage de serrage (min./max.) : 4 - 7 mm; Taille de clé 1: 16; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min);