Lapp - Presse-étoupe SKINTOP®en plastique et métal NPT - 53806819

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Presse-étoupe SKINTOP®en plastique et métal NPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - NPT

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4056155909589

Réf. Sonepar

00205590958

Réf. Fournisseur

53806819

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

NPT

sans halogène:

Oui

Presse-étoupe; NPT 3/8"; Plage de serrage (min./max.) : 6 - 10 mm; Taille de clé 1: 20; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min); Blindage CEM