Lapp - Presse-étoupes SKINDICHT® PG en plastique ou en métal - 52032560


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 12.5...20.5 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 21
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773337686
Réf. Sonepar
00205004587
Réf. Fournisseur
52032560
Réf. Commerciale
Lapp
pour diamètre de câble jusqu'à:
12.5...20.5 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
21
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
12 mm
dimension du profil:
30 mm
qualité du matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
serre cable:
Oui
température d'utilisation:
-25...200 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non