Lapp - Presse-étoupes SKINDICHT® PG en plastique ou en métal - 52000860


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13.5
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP20
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773416640
Réf. Sonepar
00205003948
Réf. Fournisseur
52000860
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
13.5
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP20
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
7.5 mm
dimension du profil:
22 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
température d'utilisation:
-20...200 °C
version anti-déflagration:
Non
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non