Lapp - Presse-étoupes SKINTOP® métrique en laiton nickelé - 54113043

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Presse-étoupes SKINTOP® métrique en laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773510454

Réf. Sonepar

00205005787

Réf. Fournisseur

54113043

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

sans halogène:

Non

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

température d'utilisation:

-30...70 °C

Garniture d?étanchéité; M 32; noir