Lapp - Presse-étoupes SKINTOP® métrique en laiton nickelé - 54113032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
sans halogène - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773336559
Réf. Sonepar
00205005783
Réf. Fournisseur
54113032
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Non
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
température d'utilisation:
-30...70 °C