Lapp - Presse-étoupes SKINTOP® métrique en laiton nickelé - 53112504


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 86...98 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 110
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774422893
Réf. Sonepar
00205112504
Réf. Fournisseur
53112504
Réf. Commerciale
Lapp
pour diamètre de câble jusqu'à:
86...98 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
110
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
2 mm
longueur de filetage:
25 mm
dimension du profil:
135 mm
dimension angulaire hexagonale:
150 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Oui
blindé:
Oui