Lapp - Prolongateur rond - 21700623


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - 7A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - LSA
outil spécial requis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044776975519
Réf. Sonepar
00205697551
Réf. Fournisseur
21700623
Réf. Commerciale
Lapp
type de connecteur:
autre
catégorie:
7A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
LSA
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
autre
plage AWG:
22...24