Lapp - Raccord intermédiaire 6 pans à élément de torsion pivotant - 52104731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
longueur de filetage - 7 mm
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044778438036
Réf. Sonepar
00205843803
Réf. Fournisseur
52104731
Marque
Lapp
type de filetage:
métrique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
7 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
avec contre-écrou:
Non
température d'utilisation:
-20...200 °C
version anti-déflagration:
Non


