Lapp - Raccord RJ45 - 21700612


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - autre
modèle - jack
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044776179498
Réf. Sonepar
00205617949
Réf. Fournisseur
21700612
Réf. Commerciale
Lapp
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
autre
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
plage AWG:
22...27