Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Repérage de câble FLEXIMARK® FCC - 83251321

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Repérage de câble FLEXIMARK® FCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • longueur - 50 mm

  • largeur - 9.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773194043

Réf. Sonepar

00205319404

Réf. Fournisseur

83251321

Marque

Lapp

couleur:

blanc

longueur:

50 mm

largeur:

9.5 mm

Porte-repères/étiquettes; Largeur totale: 50mm; Hauteur totale: 9.5mm; Polyéthylène