fin de vie

Lapp - Sans halogène et harmonisé pour la protection des vies humaines, de l?environnem - 4727081

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Sans halogène et harmonisé pour la protection des vies humaines, de l?environnem

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 70 mm²

  • couleur de conducteur - rose

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4044774732695

Réf. Sonepar

00205003698

Réf. Fournisseur

4727081

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

70 mm²

couleur de conducteur:

rose

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

00

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

température max. admissible du conducteur:

90 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

16.6 mm

tension nominale U:

750 V

température de traitement:

-5...90 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Contenu d' emballage:

100 m

Monoconducteur; 1X70; rose; Couronne; U0/U: 450 / 750 V; Mélange sans halogène; Homologué HAR; Pose fixe