Lapp - Sans halogène et harmonisé pour la protection des vies humaines, de l?environnem - 4724079

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
surface du conducteur - nu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777869046
Réf. Sonepar
00205786832
Réf. Fournisseur
4724079
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
6 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
10
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
température max. admissible du conducteur:
70 °C
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
5.3 mm
tension nominale U:
750 V
température de traitement:
5...70 °C
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui


