Lapp - Sans halogène et harmonisé pour la protection des vies humaines, de l?environnem - 4724084

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Sans halogène et harmonisé pour la protection des vies humaines, de l?environnem

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4044777868377

Réf. Sonepar

00205786837

Réf. Fournisseur

4724084

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

10 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

8

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

température max. admissible du conducteur:

70 °C

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

6.8 mm

tension nominale U:

750 V

température de traitement:

5...70 °C

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Monoconducteur; 1X10; vert-jaune; Couronne; U0/U: 450 / 750 V; Mélange sans halogène; Homologué HAR; Pose fixe