Lapp - Sans halogène et harmonisé pour la protection des vies humaines, de l?environnem - 4724088


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de conducteur - bleu
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777868414
Réf. Sonepar
00205786841
Réf. Fournisseur
4724088
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur:
16 mm²
couleur de conducteur:
bleu
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
6
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
température max. admissible du conducteur:
70 °C
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
8.1 mm
tension nominale U:
750 V
température de traitement:
5...70 °C
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui