Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52004050

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 13.5

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 16

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773437812

Réf. Sonepar

00205004089

Réf. Fournisseur

52004050

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage, filetage intérieur:

PG

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

13.5

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

16

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

13.5

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

16

antidéflagration:

Non

Agrandisseur; Filetage interne: PG 16; Filetage externe: PG 13,5; Laiton nickelé;