Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - SKINTOP® métrique en acier inox pour presse-étoupes - 53105240

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - SKINTOP® métrique en acier inox pour presse-étoupes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

  • longueur de filetage - 9 mm

  • dimension du profil - 36 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776767473

Réf. Sonepar

00205676747

Réf. Fournisseur

53105240

Marque

Lapp

type de filetage:

métrique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

9 mm

dimension du profil:

36 mm

qualité du matériau:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe; M 32; Plage de serrage (min./max.) : 12.5 - 16.5 mm; Taille de clé 1: 36; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;