Lapp - SKINTOP® métrique en acier inox pour presse-étoupes - 53105314


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
longueur de filetage - 9 mm
dimension du profil - 36 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4056157294089
Réf. Sonepar
00205729408
Réf. Fournisseur
53105314
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
9 mm
dimension du profil:
36 mm
qualité du matériau:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Oui
blindé:
Oui