Lapp - SKINTOP® métrique en acier inox pour presse-étoupes - 53105142


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
sans halogène - Non
longueur de filetage - 9 mm
dimension du profil - 45 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044778445904
Réf. Sonepar
00205844590
Réf. Fournisseur
53105142
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
9 mm
dimension du profil:
45 mm
qualité du matériau:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non