Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - SP Metal print - 61725990

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - SP Metal print

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de lignes de texte - 1...0

  • modèle - manuel

  • procédé d'impression - frappage

  • méthode de saisie - roue en rotation

  • répétition de texte - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773199604

Réf. Sonepar

00205319960

Réf. Fournisseur

61725990

Marque

Lapp

nombre de lignes de texte:

1...0

modèle:

manuel

procédé d'impression:

frappage

méthode de saisie:

roue en rotation

répétition de texte:

Oui

chiffres à l'écran:

0

adapté à une bande métallique:

Oui

Appareil d'embossage; Character hight: 3mm