Lapp - Système de connecteurs enfichables pour le câblage résistant aux intempéries des - 44428234

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Système de connecteurs enfichables pour le câblage résistant aux intempéries des

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044776787587

Réf. Sonepar

00205678758

Réf. Fournisseur

44428234

Réf. Commerciale

Lapp

Connecteur solaire, Douille; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 2.5 mm²; 22 A selon IEC; 1500 V CC selon IEC; Matériau de base du boîtier: Polyamide; Matériau du contact: Laiton étamé; IP 68 - 1m (10h); Contacts inclus