Lapp - Système de raccord de gaine pour les exigences les plus élevées, compatible FIPL - 61804226

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Système de raccord de gaine pour les exigences les plus élevées, compatible FIPL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 48 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - autre

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777577002

Réf. Sonepar

00205757700

Réf. Fournisseur

61804226

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre nominal:

48 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

autre

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

métrique

matériau du filetage:

polyamide

matériau:

polyamide

matériau du joint:

TPE

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-45...120 °C

Presse-étoupe pour gaine; M 63; Dimension nominale: 48; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 48; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;