Lapp - Systèmes de gaine de protection pour applications spéciales - 55503544


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
taille du raccordement fileté - autre
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777312184
Réf. Sonepar
00205005974
Réf. Fournisseur
55503544
Réf. Commerciale
Lapp
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-45...105 °C
nombre d'entrées:
1