Lapp - Systèmes de gaine de protection pour applications spéciales - 61722340


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 29.5 mm
diamètre intérieur - 21 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 115 mm
sans halogène - Non
Emballage et conditions
53 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773206654
Réf. Sonepar
00205320665
Réf. Fournisseur
61722340
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
29.5 mm
diamètre intérieur:
21 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
115 mm
sans halogène:
Non
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
matériau de l'hélice:
sans hélice
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-20...60 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
orange
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Oui